En vraie professionnelle des petites surfaces, la BR 55/40 RS marie avec succès la vitesse de travail et le confort d'une autoportée avec la compacité et la maniabilité d'une autotractée. Avec un rayon de braquage de seulement 1,20 m et une largeur de 68 cm, elle pivote aisément sur elle-même et se faufile aussi bien dans les ascenseurs qu'entre les passages de caisse. Le conducteur dispose d'une vision à 360° de la zone de travail : les obstacles sont contournés facilement et la sécurité est accrue même dans les zones à fort trafic. Economique, la BR 55/40 40 RS est équipée du mode eco!efficiency. Résultat : une qualité de nettoyage irréprochable associée à une réduction de la consommation d'eau, de détergent et d'énergie. Ingénieuse, elle dispose du pré-balayage intégré et d'un système de remplissage du réservoir par raccord rapide. La position debout offre à l'opérateur un grand confort de conduite. Simple d'utilisation, la BR 55/40 RS dispose d'un bouton de commande unique.
pour voir vos prix et les stocks
vitesse de rotation de la brosse
poids, bloc d'accus inclus
capacité
consommation d'énergie
tension
consommation d’énergie du moteur
pression de surface
efficacité de la zone
largeur de travail
Multiple de vente
Code Douane