KM 85/50 W Bp Pack

Main media

Détails du produit

Type d'entraînement () Électrique
Entraînement () Moteur courant continu
Entraînement – puissance (V / W) 24 / 912
Rendement surfacique max. (m²/h) 3825
Largeur de travail (mm) 615
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 850
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1050
Bac à déchets (l) 50
Franchissement de déclivités (%) 15
Vitesse de travail (km/h) 4.5
Surface filtrante (m²) 2.3
Dimension du compartiment des batteries (mm) 362 / 348 / 290
Autonomie de la batterie (h) max. 2.5
Poids (avec accessoires) (kg) 226
Poids, en état de marche (kg) 226
Poids avec emballage (kg) 236.6
Dimensions (L × l × H) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.