Aspirateur avec sac, 750 W, capacité 2 L, flexible 150 cm, câble 5 m

Main media

Aspirateur avec sac, 750 W, capacité 2 L, set accessoires, tube télescopique de 81 cm de long, flexible de 150 cm, régulateur de puissance, câble 5 m, rayon d'action de 8 m, indicateur de remplissage du sac, filtre HEPA 13

 
 

Détails du produit

L'aspirateur puissant et maniable avec sac convient aux surfaces de taille moyenne. Il est agréablement silencieux à 79 dB. Avec de nombreux accessoires incluant une brosse de parquet XL pour les sols durs sensibles et une brosse flexible pour interstices, il est prêt à relever presque tous les défis.puissant, agile et adapté aux surfaces de taille moyenne. Régulateur de puissance pour des résultats d'aspiration impeccables. Avec brosse de parquet XL pour sols durs sensibles. Grand rayon d'action de 8 m. Brosse de plancher Soft Sound pour tapis et sols durs. Jeu de 2 accessoires : embout pour jointd et embout pour tissu. Guidage à 3 points avec roues caoutchoutées. Poignée de transport pratique. Auxiliaire de rangement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.3
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.