Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur balai sans fil 2 en 1, blanc/rouge grenat, autonomie 30 min, aspirateur à main amovible, brosse rotative avec eclairage LED
2 fonctions - 1 appareil : aspirateur sans fil à main et aspirateur balai HV 7166 L'aspiration n'a jamais été aussi rapide et facile : avec le HV 7166, vous découvrez la liberté d'un aspirateur sans fil en combinaison avec une puissance d'aspiration élevée - idéal pour un nettoyage rapide et complet de votre intérieur. Avec une autonomie allant jusqu'à 60 minutes, ce modèle vous permet de nettoyer sans interruption de charge - et dans trois modes différents. La brosse électrique à haute vitesse avec ses 100 000 t/min en combinaison avec le moteur numérique de 400 watts garantit des résultats impeccables, même avec des poils d'animaux ou des salissures plus importantes. Transformez votre HV 7166 en aspirateur à main d'une simple pression sur un bouton. Différents accessoires assurent différents usages : escaliers, voiture, meubles - grâce au suceur à fentes et à la buse pour meubles, vous êtes parfaitement équipé pour tous les domaines. Non seulement les performances sont convaincantes, mais la facilité de nettoyage est également un véritable atout. Le bac collecteur peut être ouvert directement au-dessus de la poubelle de sorte que la poussière collectée puisse être éliminée sans contact supplémentaire. Le filtre peut être retiré en le tournant et nettoyé sous l'eau - l'aspirateur reste donc un compagnon fidèle à long terme.
pour voir vos prix et les stocks
nombre d'accus fournis
longévité de batterie max.
utilisation d'un sac à poussière
couleur de base
niveau de puissance acoustique
affichage du remplissage
brosse aspirante
tube télescopique
régulation de la puissance d'aspiration
type de filtre
raccordement pour brosse aspirante électrique
volume du conteneur
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
tension nominale
avec chargeur
Multiple de vente
Code Douane