Aspirateur sans sac METEOR Comfort

Main media

Aspirateur sans sac 800 W - Bac poussière : 2,5 l, Rayon d'action : 9,2 m - Classe énergétique : A - Filtration : HEPA 13 - 5,5 Kg - 79 dB(A) - 3 accessoires - 2 brosses fournies : combinée et turbobrosse - Garantie 2 ans

 
 

Détails du produit

Léger, pratique et maniable, l'aspirateur sans sac Meteor est parfait pour ceux qui recherchent performance et simplicité.
Le Nilfisk Meteor est facile à utiliser avec un grand recupérateur de poussière de 2.5 L facile à vider et facilitant son entretien.
Son moteur de 800 watts assure une importante puissance d'aspiration pour un excellent résultat de nettoyage.
Il est équipé d'un filtre HEPA H13 pour une filtration important de l'air et , l'air pollué entre et l'air assaini sort de l'aspirateur.
Equipé, en série de 3 accessoires (brosse meuble, embout ventouse et suceur), vous bénéficiez, en version Comfort, d'une brosse mini-turbo, utiles par exemple pour un nettoyage en profondeur des tapis et l'élimination des poils d'animaux. la série Meteor est garantie 2 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.3
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.