Cafetière Verona 6

Main media

Cafetière Verona : prépare jusqu'à 6 tasses et garde le café à température grâce à sa plaque chauffante. Simple, pratique et idéale pour savourer un bon café à tout moment.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167100

Machine à café

nombre de tasses

6

couleur de base

noir

dispositif anti-gouttes

Oui

chauffe-plats

Oui

valeur de raccordement

600 W

finition du broc

broc en verre

minuteur

Non

capacité

0.6 ml

Modèle type

distributeur de café

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.