Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, touche M/A, porte-filtre 1 x 4

Main media

Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, niveau d'eau visible des deux côtés du réservoir, touche M/A avec voyant lumineux, plaque chauffante pour un maintien au chaud, arrêt automatique, porte filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte

 
 

Détails du produit

Cafetière filtre, noir, 900 W, 1,25 L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167100

Machine à café

tension

220...240 V

dispositif anti-gouttes

Oui

chauffe-plats

Oui

valeur de raccordement

900 W

finition du broc

broc en verre

capacité

1.25 ml

profondeur

200 mm

hauteur

325 mm

Modèle type

distributeur de café

largeur

250 mm

coupure automatique

Oui

nombre de tasses

10

couleur de base

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.