Nettoyeur haute pression domestique Core 125-5 PC

Main media

NHP 1400 W - 125 bars - 440 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur universel - Flexible Ultra flex 5m - Utilisation occasionnelle 35m²/h - Accessoires : 2 buses, nettoyeur terrasse - Garantie 2 ans dom

 
 

Détails du produit

Le nettoyeur haute pression Core 125-5 est l'outils idéal pour le nettoyage occasionnel des vos exterieurs, jusqu'à 35 m².
Sa pompe robuste en aluminium permet une utilisation durable et fiable.
Sa pression maximale de travail de 125 bar et son débit d'eau de 460 l/h en font un appareil parfaitement adapaté au nettoyage des véhicules, du mobilier de jardin ou des petites terrasses.
L'appareil séduit par son design clair, ses nombreux accessoires et ses possibilités de rangement directement sur l'appareil.
Ses concepts d'accouplement intelligents permettent de l'utiliser très simplement et assurent la possibilité d'associer de nombreux accessoires selon vos besoins.
De série , le Core 125-5 est livré avec un flexible de 5 m, ses 2 buses Tornado et Powerspeed, un canon à mousse et son aiguille débouche buse.
En version PC, une brosse terrasse Pacio compact et une brosse triangulaire sont fournies.
Garantie 2 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.8
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243008

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.