Nettoyeur haute pression domestique Core 140-8 In Hand Powercontrol - PCA

Main media

NHP 1800 W - 140 bars - 470 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur Ultra Torque - Flexible Ultraflex 8m - Réglage de puissance PowerControl - Utilisation occas 35m²/h - Access : 2 buses, nettoyeur terrasse, brosse - Garantie dom 2 ans

 
 

Détails du produit

Le nettoyeur haute pression Core 140-8 In-Hand PowerControl est l'outils idéal pour le nettoyage des vos exterieus, jusqu'à 40 m².
Sa pompe robuste en aluminium permet une utilisation durable et fiable.
Sa pression maximale de travail de 140 bar et son débit d'eau de 480 l/h en font un appareil parfaitement adapaté au nettoyage des véhicules, du mobilier de jardin ou des petites terrasses.
L'appareil séduit par son design clair, ses nombreux accessoires et ses possibilités de rangement directement sur l'appareil.
Ses concepts d'accouplement intelligents permettent de l'utiliser très simplement et assurent la possibilité d'associer de nombreux accessoires selon vos besoins.
Son système Powercontrol permet de régler facilement la puissance et de s'adapter aux différentes tâches de nettoyage.
De série , le Core 140-8 In-Hand PowerControl est livré avec un flexible connecté de 8 m, ses 2 buses Tornado et Powerspeed, un canon à mousse et son aiguille débouche buse.
En version PCA, une brosse terrasse Pacio compact et une brosse triangulaire sont fournies.
Garantie 2 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.1
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84243008

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.