Nettoyeur haute pression domestique Core 150-10 PowerControl - P

Main media

NHP 1800 W - 150 bars - 480 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur Ultra Torque - Flexible 10m avec enrouleur - Utilisation régulière 45 m²/h - Accessoires : 2 buses, canon à mousse - Garantie 2 ans usage domestique

 
 

Détails du produit

Combinant la polyvalence avec une pression de 150 bars maximum et un grand nombre de caractéristiques, notamment un flexible Ultraflex de 10 mètres et une pompe en alu pour une durée de vie prolongée, le Core 150-10 PowerControl est un appareil polyvalent conçu pour éliminer le stress d'un nettoyage quotidien. Dites adieu à la saleté extérieure avec ce nettoyeur conçu par des experts, qui est idéal à la fois pour retirer les tâches sur les surfaces sensibles et pour enlever la saleté tenace dans les zones les plus difficiles, et notamment les terrasses. Equipée du variateur de puissance à la machine Powercontrol, cette machine est très simple d'utilisation et s'adapte à tous les besoins. La poignée pliable et le le double porte lance permettent de le ranger facilement après son utilisation. La connexion Click&Clean vous permet de connecter en toute simplicité tous les accessoires de la gamme Nilfisk. En version P, le Core 150-10 powerControl est également équipé d'une brosse de nettoyage des terrasses et surfaces planes.
Garantie 2 ans + 3 ans d'extension offeerte.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.1
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243008

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.