NHP PRO 3300 W - 180 bars - 650 l/h - Pompe alu - Piston inox - Moteur induction - Fléxible : 10m acier armé avec enrouleur - Utilisation : intensive 70 m²/h - Accessoires fournis : 2 buses - Garantie 1 an pro et 2 ans domestique
Le nettoyeur haute pression Premium 180-10 est un appareil destiné aux tâches de nettoyages lourdes et fréquentes, idéal pour des petits travaux professionnels ou les grands extérieurs des particuliers.
Avec sa pression maximale de 180bars et son important débit d'eau de 600 l/s, il offre une performance très élevée.
Sa pompe de qualité professionelle, son moteur professionnel de 2900 W et ses pistons en inox assurent une meilleure longévité et un temps de travail important.
Son flexible armé métal de 10m connecté sur enrouleur, il offre un très grand rayon d'action.
De série, il est équipé de 2 buses (à jet rotatif Powerspeed Premium et à jet plat/crayon Tornado premium), d'une aiguille débouche buse et d'un canon à mousse d'1 litre pour les utilisations avec détergent.
Sa poignée télescopique, ses rangements s et son enrouleur en font un apapareil facile à ranger. parfait pour ceux qui recherchent un équipement semi-professionnel et un design robuste.
Garantie 2 ans et 1 an pour les utilisations professionnelles.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane