Blender Années 50 Corps en aluminium coulé Manette de commande rétro-éclairée Bo

Main media

Blender 'Années 50' Corps en aluminium coulé Manette de commande rétro-éclairée Bol et bouchon doseur en Tritan Renew Capacité du bol : 1,5 litres Réglage vitesse 4 niveaux (maxi 18 000 tours/min) avec mise en marche progressive 4 programm

 
 

Détails du produit

Blender "Années 50" , Corps en aluminium coulé , Manette de commande rétro-éclairée , Bol et bouchon doseur en Tritan™ Renew , Capacité du bol : 1,5 litres , Réglage vitesse 4 niveaux (maxi 18 000 tours/min) avec mise en marche progressive , 4 programmes préréglés : glace pilée, smoothie, smoothie vert, auto-nettoyage , Fonction Pulse , Verrouillage commande si surcharge moteur ou bol mal positionné , Range cordon intégré , Pieds antidérapants , Dimensions externe H x L x P : 397x197x163 mm , puissance 800 W , Accessoires fournis : Double lame en acier inox non amovible

Années 50

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Années 50

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.