Bouilloire 1,7 l acier inoxydable anti trace - BXKE2201E

Main media

Bouilloire 1,7 l - BXKE2201E Puissance : 2 200 W Finition en acier inoxydable anti trace Filtre amovible Niveau d'eau visible Arrêt automatique à ébullition Bouilloire sans fil Interrupteur marche/arrêt LED

 
 

Détails du produit

Puissance : 2 200 W
Capacité : 1,7 l
Finition en acier inoxydable anti trace
Poignée ergonomique
Grand couvercle et filtre amovible
Niveau d'eau visible
Arrêt automatique à ébullition
Bouilloire sans fil avec rotation à 360° sur son socle
Interrupteur marche/arrêt LED

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

affichage du niveau d'eau

extérieur

socle 360°

Oui

couleur de base

acier inoxydable (inox)

réchauffeur

caché

valeur de raccordement

2200 W

revêtement de la cuve

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.