Bouilloire 2 200 W - 1,7 l - Loiza - 958514000

Main media

Bouilloire 2 200 W - 1,7 l - Loiza Couleur : blanc et gris Niveau d'eau visible des deux côtés Filtre amovible

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

transparent

Non

affichage du niveau d'eau

extérieur

socle 360°

Oui

couleur de base

blanc

réchauffeur

caché

valeur de raccordement

2200 W

contenu

1.7 l

filtre à eau

Oui

revêtement de la cuve

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.