COOK EXPERT CHROME MAT

Main media

Détails du produit

Cuisson et Multifonction - Cuve métal : 3,5L - Système de chauffe par induction - 12 programmes AUTO - Ultrapolyvalent - + de 300 recettes

Cook expert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Gamme

Cook expert

Robot de cuisine

matériau du bol-mélangeur

acier inoxydable (inox)

système de mélange

Oui

système de coupe

Oui

système d'agitation

Oui

régulation de puissance continue

Oui

évolutif

Oui

Profondeur

390 mm

Hauteur

370 mm

Largeur

335 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.