Glacière électrique gris-vert, 3 en 1 pour réfrigérer et maintenir au chaud avec une flexibilité illimitée, 58 W, 25 l, classe énergétique E, 76 kWh/an, 49 dB (D), fonction ECO (16 W), corps en plastique
La solution 3-en-1 parfaite pour une flexibilité et une mobilité illimitées. Comprend une alimentation au secteur, un câble de connexion 12 V pour allume-cigare pour utilisation en voiture ainsi qu'un câble de connexion USB pour alimentation externe (par ex. B. par batterie externe *). La poignée pratique peut également être utilisée comme support de couvercle. Le couvercle a un compartiment pour câbles intégré, le moteur de ventilateur durable et sans balai est amovible.Peut également être utilisé en déplacement sans électricité.Le fonctionnement peut être prolongé jusqu'à 4,5 heures à l'aide d'une batterie externe* (10 000 mAh). (*batterie externe non incluse dans la livraison). Comprend un tampon en silicone autocollant pour un rangement antidérapant de la batterie externe * sur le couvercle de l'appareil fermé. Le tampon en silicone ne laisse aucun résidu et est facile à enlever. (*batterie externe non incluse dans la livraison)
pour voir vos prix et les stocks
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
tension d'entrée CC
consommation d'énergie annuelle moyenne
capacité utile du compartiment frigorifique
émission du bruit
tension d'entrée CA
couleur de base
avec accumulateur de froid
profondeur
hauteur
largeur
Multiple de vente
Code Douane