Grille pain, blanc / argent, 850 W

Main media

Grille-pain, 850 W, arrêt automatique en cas de blocage d'une tranche, tiroir ramasse-miettes, fonction décongélation, niveau de réchauffage sans dorage supplémentaire avec voyant lumineux, touche d'éjection, voyant lumineux

 
 

Détails du produit

Grille pain avec centrage des tranches pour un dorage uniforme des deux côtés, capteur de température pour un contrôle électronique du dorage, fonction décongélation avec voyant lumineux, niveau de réchauffage sans dorage supplémentaire avec voyant lumineux, touche d'éjection séparée avec voyant lumineux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille-pain

tiroir à miettes

Oui

couleur de base

blanc

niveau de décongélation

Oui

valeur de raccordement

850 W

Matière

plastique

couvercle anti-poussière

Non

grille-pain

Oui

profondeur

182 mm

hauteur

188 mm

Modèle type

grille-pain deux tranches

largeur

280 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.