Plancha 2 600 W - Steakmax 2600 - 968461000

Main media

Plancha 2 600 W - Steakmax 2600 Couleur : Noir Produit fabriqué en Espagne Grande surface de cuisson de 47 x 29 cm Revêtement antiadhésif 3 couches sans Pfoa Plateau de récupération des graisses

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grill électrique

autonettoyant

Non

couleur de base

noir

valeur de raccordement

2600 W

avec thermostat

Non

type de construction

appareil indépendant

finition de la surface de grill

plaque de grill revêtue

Modèle type

grill de table

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.