Tondeuse multifonction - Hubble Zoom - 903913000

Main media

Tondeuse multifonction - Couleur noir et bleu Peigne guide réglable jusqu'à 12 niveaux Lame en acier inoxydable Batterie lithium jusqu'à 100 minutes d'autonomie Utilisation avec ou sans câble Protection IPX6 résistant à l'eau

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85102000

Multiple de vente

1

Tondeuse à cheveux

matériau de la lame

acier inoxydable (inox)

couleur de base

noir

plage de réglage

12 niveaux de coupe mm

valeur de raccordement

5 W

Alimentation

batterie rechargeable/secteur

Modèle type

tondeuse à barbe

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.