Table à repasser - Argenta Black - 994177000

Main media

Table à repasser - Argenta Black Support adapté pour centrale vapeur Surface de la table : 110 x 32 cm Support double position Housse 100% coton Plateforme robuste et résistante Réglage possible sur 3 positions Pieds antidérapants

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73239300

Table à repasser

réglable en hauteur

Oui

hauteur

810...810 mm

couleur de base

noir

fonction d'aspiration

Non

avec fonction de chauffage

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.