Sèche-Mains OURAGAN auto blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • Couleur blanc

Sèche-Mains OURAGAN blanc automatique à air chaud doté d'une buse orientable sur 360° et d'un capot en acier anti-vandalisme.

 
 

Détails du produit

Air chaud
Buse orientable à 360°
Anti-vandalisme (capot en acier)
Remplacement facile d'un sèche-mains existant

Ouragan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ouragan

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sèche-mains

Classe de protection (IP)

IP21

fréquence

50 Hz

tension

220...240 V

avec fiche

Oui

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

270 m³/h

Matière

acier

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

78 dB

poids

5.53 kg

Profondeur

200 mm

Hauteur

240 mm

Largeur

267 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.