Sèche-Mains Sup'Air noir mat

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Couleur noir
ICON

Sèche-Mains Sup'Air noir mat avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte.

 
 

Détails du produit

Séchage ultra-rapide
Très faible consommation d'énergie
Compact
Excellent rapport qualité /prix
Remplacement facile d'un sèche-mains existant

Sup'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sup'air

Code Douane

85163300

Multiple de vente

1

Sèche-mains

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

130 m³/h

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50 Hz

tension

220...240 V

avec fiche

Oui

Matière

plastique

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

75 dB

Hauteur

292 mm

Largeur

215 mm

Couleur

noir

poids

3.42 kg

Profondeur

193 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.