Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,99% jusque 50m2, 450m3/h, 55W

Main media

Purificateur d'air silencieux. Ecran LCD tactile + télécommande. Indicateur de qualité d'air. 3 filtres F7, H13 et charbon actif + 1 lampe UV. 3 vitesses, modes silence et temporisation. Traitement des acariens, bactéries, virus et odeurs.

 
 

Détails du produit

Airpur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Humidificateur d'air / purificateur d'air

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

circulation d'air

450 m³/h

adapté à une superficie jusqu'à

50 m²

poids

9 kg

puissance

55 W

Profondeur

300 mm

Hauteur

708 mm

Modèle type

épurateur d´air

Largeur

300 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Airpur

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.