Chargeur Allume cigare 2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W)

Main media

Chargeur Allume cigare 2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W) - Tension d'entrée : 24 V / 7.5 A - charge rapide

 
 

Détails du produit

• Tension d'entrée : DC 12 - 24 V / 7.5 A
• Puissance totale : 85 W
• Port USB A : 5 V/3 A - 9 V/ 2 A - 12 V/1.5 A (QC 3.0 / 18 W)
• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/ 2.22 A - 12 V/ 1.67 A (PD 20 W)
• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/ 3 A - 12 V/ 3 A - 15 V/3 A - 20 V/3.65 A (65 W max)
• PD 3.0 - charge rapide
• Noir brillant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur pour prise allume-cigare

nombre de jacks/coupleurs

3

Modèle type

chargeur USB

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.