Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W - Tension d'entrée : 100 - 240 V
• Tension d'entrée : 100 - 240 V
• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/3 A - 20 V/2.25 A
• PD 3.0 - charge rapide
• Puissance maximale : 45 W
• Blanc brillant
• Dimensions : 90 x 48 x 30 mm
pour voir vos prix et les stocks
type de tension de sortie
tension de sortie
tension d'entrée
Type de connexion
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane