Chargeur mural USB C 18W - PD 3,0 charge rapide

Main media

Chargeur mural USB C 18W - PD 3,0 charge rapide. 100-240 V. Port USB C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/1,5A

 
 

Détails du produit

• Tension d'entrée : 100 - 240 V
• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/1,5 A
• PD 3.0 - charge rapide
• Puissance maximale : 18 W
• Blanc brillant
• Dimensions : 85 x 42 x 26 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc d'alimentation pour appareils d'image et son

type de tension de sortie

DC

tension de sortie

5...12 V

tension d'entrée

240...240 V

Type de connexion

prise (mâle)

Type de pose

prise

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.