Plastron - 0m10 - câblé 2 modules - USB-A 2.0 + raccord F - 480 mbps - 45x45 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • composition mécanisme avec adaptateur
  • utilisation USB

Plastron câblé - 0m10 - 2 modules 45x45 mm - USB A Femelle / Femelle + raccord F - Protocole USB 2.0 - compatible support LEGRAND - Débit de données : 480 Mbps.

 
 

Détails du produit

Permet d'intégrer une prise USB 2.0 dans une goulotte ou une interface multimédia.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

finition des contacts

femelle

finition de la surface

mat

direction de sortie

droit

composition

mécanisme avec adaptateur

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

utilisation

USB

Info produit

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.