Télécommande universelle SAMSUNG, couleur noire

Main media

Télécommande universelle SAMSUNG, aucune configuration n'est requise pour tous les écrans TV et VP de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000.

 
 

Détails du produit

Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Télécommande

préprogrammé

Non

unidirectionnel

Non

nombre max. d'appareils contrôlables

1

transmission de signal

infrarouge

Profondeur

20 mm

sans fil

Non

Hauteur

180 mm

Largeur

50 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.