Testeur de câbles RJ11 / RJ45 / BNC / USB A / USB B - affichage LED

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage LED
  • adapté à autre
  • Modèle type autre

Testeur de câbles pour cordons RJ11 / RJ45 / BNC / USB A / USB B - livré avec bouchon de charge BNC - affichage LED - Fonctionne avec une pile 9V (non fournie).

 
 

Détails du produit

Permet de tester des câbles RJ45, RJ11, BNC et USB réalisés sur-mesure avant utilisation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Testeur de réseau et communication

type d'affichage

LED

adapté à

autre

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.