Accessoire: HOLSTER - Housse de protection et de transport Taille S

Main media

Accessoire: Holster - taille S, housse réglable pemettant d'y loger des mobiles de 25 x 65 mm à 150 x 72 mm, clip rotatif 360°, réglable sur 24 positions, résistance à l'arrachement 20kg, poids de 87g

 
 

Détails du produit

Proposé en deux formats, S et L, afin de correspondre parfaitement à l'ensemble des mobiles et smartphones Crosscall, le Holster est l'accessoire idéal pour embarquer votre téléphone à vos côtés. Conçus avec des matériaux de qualité, solides et résistants, cette housse vous permet de poursuivre vos activités sans que vous n'ayez à vous soucier de votre produit Crosscall et ce, quel que soit votre environnement. Grâce à sa pince robuste et rotative, vous pourrez facilement attacher cette pochette à la ceinture de votre pantalon et garder constamment votre téléphone à portée de main.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour téléphone sans fil

type d'accessoire/pièce détachée

sac/housse de protection

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

42023290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.