Accessoire: X-GLASS CORE-Z5 - verre trempé

Main media

Accessoire: X-GLASS ACTION-Z5, verre 0,33 mm d'épaisseur, protège doublement l'écran des chocs et des rayures, absorbe les chocs à la place de l'écran, résistance 9H, transparence 92%, sensibilité preservée

 
 

Détails du produit

L'écran de votre smartphone CROSSCALL est déjà très résistant et conçu pour vous accompagner dans toute s vos activités outdoor et professionnelles. Toutefois, cette ultra protection renforce votre écran comme une double carapace, protégeant votre dalle tactile contre les chocs et les rayures de manière encore plus efficace. Tout ceci sans toucher la sensibilité et la luminosité de votre appareil, SES POINTS FORTS : Après quelques minutes d'utilisation vous oublierez que votre verre est posé, réduira les traces de doigts et de gras. SENSIBILITÉ AU TOUCHÉ PRÉSERVÉE Le matériau spécial et transparent à 92% conserve toute la luminosité et les couleurs . Sa surface douce et lisse préservera le contact agréable de votre mobile. ULTRA CLAIR Conçue à partir de verre trempé japonais de très haute qualité, la vitre a été découpée et polie par des machines de précision pour vous assurer un ajustement optimal. La vitre de protection est un véritable fusible, qui en se brisant protège votre mobile en cas d'impact important.Visuels non contractuels GRANDE PROTECTION Grâce à la fine couche de silicone qui recouvre la face intérieure, la pose est facile et rapide avec une fixation optimale. POSE FACILE Le verre Sapphire offre la meilleure résistance aux rayures. Vous n'aurez plus aucune rayure laissée par un trousseau de clé ou autre objet dans votre poche. VERRE SAPPHIRE RÉSISTANCE 9H DURETÉ

Core

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour téléphone sans fil

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Core

Multiple de vente

1

Code Douane

70071980

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.