Electroportatif plomberie Bizline Electroportatif plomberie Bizline (27 produits)


Meuleuse d'angle 125mm sans fil 18 V sans batt, ni chargeur Ref : M18 BLSAGX-0
BIZLINE
La meuleuse 18V M18 BLSAGX-0 pour disques de 125 mm est compacte et légère. Elle a une protection anti-Kickback et un système de fixation des disques sans outil, idéale pour les applications quotidiennes.
Mâchoire V 12 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire V 12 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire TH 16 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire TH 16 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire V 16 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire V 16 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire V 14 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire V 14 mm sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire TH 14 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire TH 14 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire V 15 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire V 15 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire ACZ 25 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire ACZ 25 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire U 16 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire U 16 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire V 18 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire V 18 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse 790 648.
Mâchoire TH 25 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire TH 25 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648
Mâchoire U 32 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire U 32 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire U 25 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire U 25 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
Mâchoire U 20 mm pour sertisseuse 12 V
BIZLINE
Mâchoire U 20 mm pour sertisseuse 12 V. Les mâchoires de sertissage FORCE LOGIC sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Ces mâchoires sont conçues pour la sertisseuse BIZ 790 648.
SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE 18 VOLTS FUEL - M18 F2BPB-0
BIZLINE
M18 F2BPB-0 - Souffleur dorsal à double batterie FUEL 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Scie sauteuse FUEL, 18V, avec batterie et chargeur - HD Box - M18 FJS-502X
BIZLINE
M18 FJS-502X - Scie sauteuse FUEL, poignée pommeau, 18V, 5.0Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18FC