Embout de câblage Weidmuller Embout de câblage Weidmuller (463 produits)


Embout, Norme, 6 mm², Longueur de dénudage: 14 mm, vert
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Embout, Norme, 1 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Rouge
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Embout, Norme, 16 mm², Longueur de dénudage: 15 mm, blanc
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Embout, Norme, 1.5 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, noir
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 0.5 mm², Plage de sertissage, max.: 2.5 mm², Couleur: DIN
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 4 mm², Plage de sertissage, ma
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 4 mm², Plage de sertissage, max.: 16 mm², Couleur: DIN
Embout, Norme, 1 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Rouge
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Embout, Norme, 1.5 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, noir
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Embout, 0.75 mm², Longueur de dénudage: 11 mm
WEIDMULLER
Embout, 0.75 mm², Longueur de dénudage: 11 mm, Couleur: Bleu clair, Isolation: présente
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s
WEIDMULLER
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Embout, 0.5 mm², Longueur de dénudage: 10 mm
WEIDMULLER
Embout, 0.5 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Couleur: blanc, Isolation: présente
Embout, 0.34 mm², Longueur de dénudage: 8 mm
WEIDMULLER
Embout, 0.34 mm², Longueur de dénudage: 8 mm, Couleur: turquoise, Isolation: présente