Encastré d'extérieur Arkoslight Encastré d'extérieur Arkoslight (232 produits)


Step Xs 3000K Floor Non Dim IP65 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 120 Lm - 1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Step Xs 3000K Floor Non Dim IP65 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Blanc - 120 Lm - 1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Step S 4000K Floor Non Dim IP65 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 130 Lm - 1 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Step S 3000K Non Dim IP65 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 120 Lm - 1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Step S 3000K Floor Non Dim IP65 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Blanc - 120 Lm - 1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Step S 3000K Floor Non Dim IP65 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 120 Lm - 1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Step S 2700K Non Dim IP65 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 100 Lm - 1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Dark M Asymmetric 38° 3000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 665 / 900 / 1265 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67
Dark M Asymmetric 38° 3000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 665 / 900 / 1265 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67
Dark M Asymmetric 38° 2700K Floor IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 640 / 865 / 1220 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67
Dark 40° 2700K Floor IP67 IK08 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 100 / 180 / 250 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark 19° 3000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 120 / 200 / 280 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark M 38° 3000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 665 / 900 / 1265 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67
Dark 40° 3000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 120 / 200 / 280 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark M Honeycomb 2700K IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 640 / 865 / 1220 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67
Dark Honeycomb Spot 4000K IP67 IK08 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 130 / 240 / 325 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark Honeycomb Spot 3000K IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 120 / 200 / 280 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark Honeycomb Spot 2700K IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 100 / 180 / 250 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark Honeycomb Spot 3000K IP67 IK08 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 120 / 200 / 280 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark Honeycomb Flood 3000K IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 120 / 200 / 280 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Dark M Honeycomb 3000K IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 665 / 900 / 1265 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67
Dark M 38° 3000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Oxidon Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Oxidon Texturé - 665 / 900 / 1265 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67
Dark Honeycomb Spot 2700K IP67 IK08 CRI>90 Oxidon Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Oxidon Texturé - 100 / 180 / 250 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67
Slim No Dim 2700K CRI>90 IP65 Oxidon Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Oxidon Texturé - 975 Lm - 6,8 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65