Encastré d'extérieur Disano Encastré d'extérieur Disano (84 produits)


MINIFLOOR 1883 Led ambre 12W Inox 2200K IP67IK08
DISANO
Extérieur Minifloor CLD 15W COB AMBER 1950 lumens 2200k 24° Inox 4,87kg IP67 IK08 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50)
SICURA 1748 Led 14W 836lm gris faisceau large 3000K
DISANO
Extérieur Sicura CELL 836 lumens 3000k CRI 80 13W Gris 3,86kg IP67 IK08 Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 ta -30° +40°C
MINIFLOOR 1883 Led 12W blanc Inox 3000K IP67IK08
DISANO
Minifloor 1883 Led 15W Inox 1225 lumens 3000K 15° CRI 90 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Groupe : 0 IP67IK08 4.95kg
BOX 1209 Led 3W 4000K graphite diffuseur
DISANO
Encastré balisage Box 1209 de 3 Watt 4000K poids 0,5kg couleur graphite Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK06
BOX 1211 Led 3W 280lm 4000K CRI80 graphite
DISANO
Encastré balisage Box 1211 de 3 Watt 4000K poids 0,5kg couleur graphite CRI 80 Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK08
MIDIFLOOR 1872 Led Cob 5,5W S+L Inox 3000K
DISANO
Encastré sol Midifloor de 6 Watt 3000K 252 lumens 1,132kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP67 IK10
MICROFLOOR 1670 COB GU10 6W 600lm 3000K Inox CRI80
DISANO
Encastré sol Microfloor CLD S+L 6 Watt 3000K 600 lumens 38° CRI80 Fixation GU10 Inox 0,54kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures Groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP67 IK08
SICURA 1836 Led 22W 2952lm gris 30D FS symétrique 4000K
DISANO
Résidentiel Sicura LED 22W 2952 lumens 4000k CRI 80 Gris 4,32kg IP67 IK08 ta -30° + 40° C Maintien flux lumineux 50000 heures (L80B20) Facteur de puissance >0,9 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)
STARLED 1622 Led 1W S+L 75lm 4000K argent sablé
DISANO
Extérieur résidentiel Starled rond encastré mural et au sol Led 0,6 watt 4000K poids 0,25 Kg gris piétonnes carrosable IP67 IK08
BOX 1 1607 Led 4W 4000K gris diffuseur à couronne asymétrique
DISANO
Encastré balisage Box 1607 avec visière asymétrique de 4,5W 4000K poids 1,00kg couleur Gris Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK08
FLOOR 1688 Led ambre 19W Inox Encastré Orientable FL Diamètre 245
DISANO
Encastré sol Floor CLD 28 Watt 2200K 62° COB AMBER 2272 lumens 4,49kg CRI 90 Maintien flux lumineux 80% L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance >0,95 IP68 IK10
FLOOR 1686 Led ambre 19W Inox Encastré Fixe FL Diamètre 245
DISANO
Encastré sol Floor CELL CLD 28 Watt 2200K 62° COB AMBRE 1965 lumens 4,18kg CRI 90 Maintien flux lumineux 80% L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance >0,95 IP68 IK10
FLOOR 1685 Led 19W 4000K Inox Encastré Fixe FS Diamètre 245
DISANO
Encastré sol Floor de 28 Watt 4000K 2029 lumens 4,08kg CRI 90 Maintien flux lumineux 80% L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance >0,95 IP68 IK10
FLOOR 1688 Led 19W 4000K Inox Encastré Orientable FL Diamètre 245
DISANO
Encastré sol Floor CLD 28 Watt 4000K 62° COB 2113 lumens 4,42kg CRI 90 Maintien flux lumineux 80% L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance >0,95 IP68 IK10
SICURA 1838 asymétrique 56W 7000lm argent sablé 3000K
DISANO
Résidentiel Sicura CLD 43 W 5699 lumens 3000k CRI 80 7,02kg IP67 IK08 ta -30° +40° C Maintien flux lumineux 50000 heures (L80B20) Facteur de puissance >0,9 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)
BOX 1209 Led 3W 3000K graphite diffuseur
DISANO
Encastré balisage Box 1209 de 3 Watt 3000K poids 0,5kg couleur graphite Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK06
MICROFLOOR 1650 Led 0,6W S+L Inox 3000K 75lm
DISANO
Extérieur MICROFLOOR CLD S+L 0,40KG 75 lumens 3000K 120° 0,6 watt IP67 IK08 couleur inox
SICURA 1838 asymétrique 28W 3500lm argent sablé 3000K
DISANO
Résidentiel Sicura CLD 22 W 2849 lumens 3000k CRI 80 4,38kg IP67 IK08 ta -30° +40° C Maintien flux lumineux 50000 heures (L80B20) Facteur de puissance >0,9 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)
MINIFLOOR 1883 Led 12W blanc Inox 4000K IP67IK08
DISANO
Extérieur Minifloor CLD 15W COB AMBER 1302 lumens CRI 90 4000k 15° Inox 4,87kg IP67 IK08 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50)
BOX 1212 Led 3W 280lm 4000K CRI80 graphite
DISANO
Encastré balisage Box 1212 de 3 Watt 4000K poids 0,645kg couleur graphite CRI 80 Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK08
SICURA 1748 Led 28W 1674lm gris faisceau large 3000K
DISANO
Extérieur Sicura CELL 1674 lumens 3000k CRI 80 27W Gris 3,94kg IP67 IK08 Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 ta -30° +40°C
STARLED 1638 Led 1,4W S+L argent sablé 3000K
DISANO
Extérieur résidentiel Starled croix mural et au sol Led 1 watt 3000K poids 0,16 Kg gris piétonnes carrosable IP67 IK08
MINIQUADRO 1822 Led 3W inox 3000K IP67IK09
DISANO
Extérieur MINIQUADRO CLD 1,64KG 1W WHITE 51 lumens 3000k 2w acier inoxydable IP67 IK09 durée de vie 50.000 h à 80% (L80B50) groupe de risque 0
MINIQUADRO 1823 Led 11W inox 3000K IP67IK09
DISANO
Extérieur MINIQUADRO CLD 1,64KG 300mA 874 lumens 3000k 11w INOX IP67 IK09 durée de vie 50.000 h à 80% (L80B50) groupe de risque 0