Encastré d'extérieur Leds C4 Encastré d'extérieur Leds C4 (1965 produits)


Encastrés de sol GU10 Max. 8W
LEDS C4
Encastrés de sol Gea GU10 Round GU10 Max. 8W 100-240V IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Technopolymère
Encastrés de mur LED 1,4W 3000K CRI80 35lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de mur Click LED 1,4W 3000K CRI80 35lm ON-OFF 220-240V IP65 Noir Polycarbonate
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Fixed d=175mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Noir Aluminium
Encastrés de sol LED 17,6W 3000K CRI80 1630lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de sol LED 17,6W 3000K CRI80 1630lm ON-OFF 100-240V/50-60Hz IP65-IP67 Acier inox AISI 316
Encastrés de sol LED 12,7W 3000K CRI80 1276lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de sol Gea Technopolymer d=185mm LED 12,7W 3000K CRI80 1276lm ON-OFF 100-240V IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Technopolymère
Encastrables au plafond LED 13,8W 3000K CRI92 1120lm
LEDS C4
Encastrables au plafond Max Big Round UGR LED 13,8W 3000K CRI92 1120lm 24VDC IP66 Noir Aluminium
Encastrés de sol LED 7,7W 3000K CRI80 568lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de sol Gea Technopolymer d=125mm LED 7,7W 3000K CRI80 568lm ON-OFF 100-240V IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Technopolymère
Encastrés de mur LED 6,2W SW 2700-3200-4000K CRI80 500lm DALI-2
LEDS C4
Encastrés de mur Micenas Asymmetrical Rectangular LED 6,2W SW 2700-3200-4000K CRI80 500lm DALI-2 220-240V IP66 Gris urbain Aluminium
Encastrés de mur LED 27,5W SW 2700-3200-4000K CRI80 1923lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de mur Micenas Asymmetrical Square LED 27,5W SW 2700-3200-4000K CRI80 1923lm ON-OFF 220-240V IP66 Gris Aluminium
Encastrés de sol LED 6,1W 3000K CRI92 430lm 24V-PWM
LEDS C4
Encastrés de sol Aro Medium d=75 LED 6,1W 3000K CRI92 430lm 24V-PWM 24VDC IP66-IP68 (5m) Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316
Encastrés de mur LED 2,2W 3000K CRI92 77lm
LEDS C4
Encastrés de mur Bat Square Oval LED 2,2W 3000K CRI92 77lm 3VDC/max.700mA IP66 Gris urbain Aluminium
Encastrés de sol GU10 Max. 8W
LEDS C4
Encastrés de sol Gea GU10 Round Deep GU10 Max. 8W 100-240V IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Technopolymère
Encastrés de sol LED 2,7W 3000K CRI92 118lm 24V-PWM
LEDS C4
Encastrés de sol Aro Small d=45 LED 2,7W 3000K CRI92 118lm 24V-PWM 24VDC IP66-IP68 (5m) Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316
Encastrés de sol LED 2,7W 3000K CRI92 71lm 24V-PWM
LEDS C4
Encastrés de sol Aro Small d=45 LED 2,7W 3000K CRI92 71lm 24V-PWM 24VDC IP66-IP68 (5m) Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316
Encastrés de sol LED 13,8W 3000K CRI92 1086lm
LEDS C4
Encastrés de sol Max Big Round Trimless LED 13,8W 3000K CRI92 1086lm 24VDC IP66-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Aluminium
Encastrés de sol LED 17,3W 3000K CRI92 1985lm
LEDS C4
Encastrés de sol Max Big Round Trim LED 17,3W 3000K CRI92 1985lm 36VDC/ max.500mA IP66-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316
Encastrés de sol LED 1W 4000K CRI80 23lm
LEDS C4
Encastrés de sol Gea LED Signaling d=60mm LED 1W 4000K CRI80 23lm 12V AC/DC IP65-IP67 Aluminium anodisé Aluminium
Encastrables au plafond LED 7,5W 3000K CRI80 553lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Fixed d=80mm LED 7,5W 3000K CRI80 553lm ON-OFF 100-240V IP66 Noir Aluminium
Encastrés de sol E27 Max. 15W
LEDS C4
Encastrés de sol Xena Recessed E27 Max. 15W 100-240V IP65-IP67 Gris Aluminium + technopolymère
Encastrables au plafond LED 6,5W 4000K CRI92 459lm
LEDS C4
Encastrables au plafond Max Medium Round LED 6,5W 4000K CRI92 459lm 18VDC/max.350mA IP66 Blanc Aluminium
Encastrés de sol LED 5,8W 3000K CRI80 203lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de sol Ios Asymmetrical d=77mm LED 5,8W 3000K CRI80 203lm ON-OFF 24-48 VDC IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316
Encastrables au plafond LED 17,3W 3000K CRI92 1684lm
LEDS C4
Encastrables au plafond Max Big Round LED 17,3W 3000K CRI92 1684lm 36VDC/ max.500mA IP66 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Aluminium
Encastrés de sol LED 11,5W 3000K CRI80 925lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de sol Kay d=125mm LED 11,5W 3000K CRI80 925lm ON-OFF 100-240V IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Aluminium
Encastrés de mur LED 2,2W 3000K CRI92 10lm
LEDS C4
Encastrés de mur Bat Round Lineal LED 2,2W 3000K CRI92 10lm 3VDC/max.700mA IP66 Gris urbain Aluminium