Encastré d'extérieur Simes Encastré d'extérieur Simes (1113 produits)


Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 1179 lm
SIMES
Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 1179 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 34 lm
SIMES
Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 34 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 306 lm
SIMES
Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 306 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 21 lm
SIMES
Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 21 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 170 lm noir
SIMES
Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 170 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir
Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 1027 lm noir
SIMES
Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 1027 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir
Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 2700 K CRI 80 475 lm
SIMES
Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 2700 K CRI 80 475 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C
Encastré de sol PLANO COMFORT 3000 K CRI 90 317 lm
SIMES
Encastré de sol PLANO COMFORT 3000 K CRI 90 317 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C
Encastré de sol PLANO COMFORT 3000 K CRI 90 35 lm
SIMES
Encastré de sol PLANO COMFORT 3000 K CRI 90 35 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C
Encastré de sol RING COMFORT 3000 K CRI 90 28 lm
SIMES
Encastré de sol RING COMFORT 3000 K CRI 90 28 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Encastré de sol COMPACT COMFORT 3000 K CRI 90 317 lm
SIMES
Encastré de sol COMPACT COMFORT 3000 K CRI 90 317 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Encastré de sol RING COMFORT 4000 K CRI 80 178 lm
SIMES
Encastré de sol RING COMFORT 4000 K CRI 80 178 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Encastré de sol SUIT 3000 K CRI 80 76 lm gris alu
SIMES
Encastré de sol SUIT 3000 K CRI 80 76 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 3000 K CRI 80 500 lm
SIMES
Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 3000 K CRI 80 500 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox