Entrée / Sortie déportée décentralisée Weidmuller Entrée / Sortie déportée décentralisée Weidmuller (370 produits)


UR20 Coupleur + Double Alimentation (E/S), Modbus/TCP/UDP, 2RJ45 Switch/Dual ETH
WEIDMULLER
64 Modules d'E/S, Circuits Alimentation des E/S isolés 2X10A, Débrochable, PUSH IN, Configuration via Serveur Web Embarqué, Température de Fonctionnement -20... +60 °C, IP20
UR20-16DI-P Module 16 entrées TOR 24V PNP IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée numérique (E/S), Module d'entrée numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 4 entrées analogiques 16 bits configurables (U/I) IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée analogique (E/S), Module d'entrée analogique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 4 sorties analogiques 16 bits configurables (U/I) IP20
WEIDMULLER
Module de sortie analogique (E/S), Module de sortie analogique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 4 sortie TOR relais 1T 255VCA IP20
WEIDMULLER
Module de sortie numérique (E/S), Module de sortie numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 16 sorties TOR 24V PNP 0,5A protégées contre les court-circuit IP20
WEIDMULLER
Module de sortie numérique (E/S), Module de sortie numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module D'E/S Déportées, Ip 20, Signaux Analogiques, Température, Rtd
WEIDMULLER
Module d'entrée analogique (E/S), Température du module, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 16 sorties TOR 24V PNP 0,5A protégées contre les court-circuit
WEIDMULLER
Module de sortie numérique (E/S) Module de sortie numérique pour la transmission de signaux binaires.
UR20 Coupleur V2 + Double Alimentation (E/S), PROFINET I/O IRT/RT, 2RJ45, MRP
WEIDMULLER
64 Modules d'E/S, Circuits Alimentation des E/S isolés 2X10A, Débrochable, PUSH IN, Configuration via Serveur Web Embarqué, Température de Fonctionnement -20... +60 °C, IP20
UR20 Coupleur V1 + Double Alimentation (E/S), EtherNet/IP, 2RJ45
WEIDMULLER
64 Modules d'E/S, Circuits Alimentation des E/S isolés 2X10A, Débrochable, PUSH IN, Configuration via Serveur Web Embarqué, Température de Fonctionnement -20... +60 °C, IP20
Module 16 entrées TOR 24V PNP / HE10 IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée numérique (E/S), Module spécial, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
UR20-8DI-P-2W Module 8 entrées TOR 24V PNP IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée numérique (E/S), Module d'entrée numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 8 sorties TOR 24V PNP 0,5A protégées contre les court-circuit IP20
WEIDMULLER
Module de sortie numérique (E/S), Module de sortie numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module de distribution alimentation des sorties 10A IP20
WEIDMULLER
Module d'alimentation (E/S), Module d'alimentation, PUSH IN, -20 °C...60 °C Bloc de jonction pour rafraîchir la puissance du chemin de courant d'entrée ou de sortie du système d'E/S distant.
Module de distribution alimentation des entrées 10A IP20
WEIDMULLER
Module d'alimentation (E/S), Module d'alimentation, PUSH IN, -20 °C...60 °C Bloc de jonction pour rafraîchir la puissance du chemin de courant d'entrée ou de sortie du système d'E/S distant.
UR20 Coupleur ECO, PROFINET I/O RT, 2RJ45 Switch, Maximum 16 Modules d'E/S
WEIDMULLER
16 Modules d'E/S, Circuit Alimentation des E/S 1X10A, Débrochable PUSH IN, Configuration via Serveur Web Embarqué, Température de Fonctionnement 0... +50 °C, IP20
Module 4 entrées analogiques isolées 16 bits configurables (U/I)
WEIDMULLER
Module d'entrée analogique (E/S), Module d'entrée analogique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, -20 °C...60 °C
UR20-4AO-UI-16-DIAG Module de sortie analogique pour la transmission de signaux
WEIDMULLER
Module de sortie analogique pour la transmission de signaux analogiques. Module d'E/S déportées - Gamme U-Remote IP20
Module 8 entrées analogiques 16 bits configurables (U/I) / HE10 IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée analogique (E/S), Module spécial, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 4 entrées analogiques 16 bits configurables
WEIDMULLER
Module d'entrée analogique (E/S), Module d'entrée analogique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Coupleur Bus De Terrain Pour E/S Déportées, Ip 20, Ethernet, Ethercat
WEIDMULLER
64 Modules d'E/S, Circuits Alimentation des E/S isolés 2X10A, Débrochable, PUSH IN, Configuration via Serveur Web Embarqué, Température de Fonctionnement -20... +60 °C, IP20
Module de comptage 100Khz / 2 compteurs IP20
WEIDMULLER
Module de comptage (E/S), Module fonctionnel, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
UR20-4DI-P Module 4 entrées TOR 24V PNP IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée numérique (E/S), Module d'entrée numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 8 entrées TOR 24V PNP raccordmeent 3 fils IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée numérique (E/S), Module d'entrée numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C