Equipement soudure plomberie Bizline Equipement soudure plomberie Bizline (24 produits)


Pare flamme 280 x 200 mm
BIZLINE
Pare flamme de taille optimale 280 X 200 mm pour protéger la zone de soudure. La résistance peut aller jusqu'à 2500 °C (utilisation 1600 °C à sec, 2500 °C une fois mouillé). Il est en 100 % silice, sans amiante et sans céramique.
Bâche protection 1000 x 1000 mm
BIZLINE
Bâche de protection 1000 x 1000 mm avec oeillets métal pour protéger l'environnement des éclats liés au brasage.
Lance malléable 2.0 pour chalumeau type 0 pour poste de soudure BIZ'FLAM
BIZLINE
Lance malléable 2.0 pour chalumeau type 0 pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Anti-retour pare-flamme FANVTV avec raccord auto-obturant
BIZLINE
Anti-retour pare-flamme FANVTV avec raccord auto-obturant pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Anti-retour pare-flamme FANV avec raccord tournant pour chalumeau
BIZLINE
Anti-retour pare-flamme FANV avec raccord tournant pour chalumeau pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Collier à oreille pour tuyau de gaz D= 15 mm pour poste de soudure BIZ'FLAM
BIZLINE
Collier à oreille pour tuyau de gaz D= 15 mm pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Allumeur piézoélectrique pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
BIZLINE
Allumeur piézoélectrique pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM afin de permettre un allumage rapide et en toute sécurité des chalumeaux.
Tuyau de gaz rouge 6/13 qualité EPDM pour ligne de gaz 5m
BIZLINE
Tuyau de gaz rouge 6/13 qualité EPDM pour ligne de gaz pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM ( 5 m )
Ligne de gaz 5 m avec chalumeau type 0 pour BIZ'FLAM
BIZLINE
Ligne de gaz 5 m avec chalumeau type 0 pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Jeu de 4 buses sur clé pour chalumeau type 0
BIZLINE
Jeu de 4 buses sur clé pour chalumeau type 0 pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM. Composé d'une buse n°1.5, une buse n°2.0, une buse pilotée et une buse multidard.
Buse multidard pour chalumeau type 0 et 1 pour poste de soudure BIZ'FLAM
BIZLINE
Buse multidard pour chalumeau type 0 et 1 pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Lance malléable n°1.5 pour chalumeau type 0 pour poste soudure BIZ'FLAM
BIZLINE
Lance malléable n°1.5 pour chalumeau type 0 pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Raccord rapide femelle pour ligne de gaz pour poste de soudure BIZ'FLAM
BIZLINE
Raccord rapide femelle pour ligne de gaz pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM
Raccord rapide mâle pour ligne de gaz pour poste de soudure BIZ'FLAM
BIZLINE
Raccord rapide mâle pour ligne de gaz pour poste de soudure mobile à l'eau BIZ'FLAM