Equipement soudure plomberie Castolin Nevax Equipement soudure plomberie Castolin Nevax (1507 produits)


Kit Torche 1350
CASTOLIN NEVAX
idéal pour vos travaux en brasagetendre et chauffage à la flamme. Torche à allumage piezo avec système de réchauffeurintégré. Utilisation en toutes positions rapidement. Bonnes performances de chauffe avec le mélange Butane/ Propane de sa
Kit Torche 1450 Cof=4u
CASTOLIN NEVAX
Kit Chalumeau 1450, Brasage en toutes positions, Cartouche 1450-600 ml
N-204 D2x500 1kg GAINE
CASTOLIN NEVAX
Brasure cupro-phosphore de qualité courante pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre Laiton FLUX 200 LIANT 200 SUPERGEL 200G.
N-ETAMAX Sn 97% D2,0 250G BOBI
CASTOLIN NEVAX
Bobine fil Etain 97% Cuivre 3% Décapant incorporé. Spécial alimentaire. Alliage conforme à l arrêté du 10 juin 1996 interdisant le plomb sur les résaux d eau potable. Solidus 227DEGC - Liquidus 310DEGC.
N-200 D2,0x500 0,5kg
CASTOLIN NEVAX
Brasure cupro-phosphore de qualité supérieure pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G.
N-FLUX 200 POUDRE 200g cof=6u
CASTOLIN NEVAX
Décapant en poudre pour brasures cupro-phosphore. Flux corrosif. Plage d'activité : 600DEG - 800DEGC.
N-2006G ATG D2 0,5kg
CASTOLIN NEVAX
Brasure cupro-phosphore à 6% Argent Agréée ATG. Décapant obligatoire sur Cuivre / Cuivre et Cuivre / Laiton : SUPERGEL 200G. L'agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 2006G / Décapant SUPERGEL 200G.
N-SUPERGEL 200G ATG 200g cof=6
CASTOLIN NEVAX
Décapant en gel agréé ATG pour les installations gaz. L'agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 2006G / Décapant SUPERGEL 200G. Plage d'activité : 600° - 820°C.
N-CHALUMEAU TURBOVAX EXTREME
CASTOLIN NEVAX
Chalumeau aéro-gaz MAP/PRO avec allumage piézo et détendeur incorporé. Température 2200°C.
CastoFlam SI
CASTOLIN NEVAX
Composition: Chalumeau AutoFlam SI 0 à Sécurité Intégrée Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène Chariot de roulage compact et robuste Bouteille 1m³ oxygène Air Liquide - B5 Bouteille 0,8m³ acétylène Air Liquide - B5 Lunet
Kit de ressuage (201+202+203)
CASTOLIN NEVAX
Kit compose de 1 aerosol 201, 1 aerosol 202 et 1 aerosol 203.
N-ETAMAX Sn 97% D2,0 500G BOBI
CASTOLIN NEVAX
Bobine fil Etain 97% Cuivre 3% Décapant incorporé. Spécial alimentaire. Alliage conforme à l arrêté du 10 juin 1996 interdisant le plomb sur les résaux d eau potable. Solidus 227°C - Liquidus 310°C.
Coffret Fer à souder gaz Autonome
CASTOLIN NEVAX
Fer à souder rechargeable fonctionnant au gaz butane 3 en 1: - Fer à souder - Chalumeau Micro-flamme - Brûleur à air chaud Fourni avec 10 accessoires
Disq.Tronç.CERA125x1.6 cof=50
CASTOLIN NEVAX
Disque à tronçonner de très haute performance Utilisables sur aciers inoxydables, aciers alliés, aciers traités et non traités. Performance de coupe élevée et durée de vie exceptionnelle
Fil 157Gaz 2,0 250g (cof=12u)
CASTOLIN NEVAX
Alliage utilise dans les assemblages capillaires des metaux cuivreux, ferreux et des aciers inoxydables. Industrie alimentaire, robinetterie, industrie electronnique, medicale, optique, pieces mecaniques de precision. Sans plomb - fil etain
1 Connecteur 1/4Tour 25 mâle
CASTOLIN NEVAX
Connecteur 1/4 Tour Mâle pour câble de 16 à 25 mm2 - diamètre 9 mm
N-PROTEVAX PRO  POCH 1
CASTOLIN NEVAX
Ecran thermique haute performance en tricot de fibres de verre sur support aluminium. Peut être formé à la demande en utilisation. Point de fusion 1600°C. Maximale 1400°C.
N-ETAMAX Sn 97% D3,0 500G BOBI
CASTOLIN NEVAX
Composition Etain 97% Cuivre 3% Décapant incorporé. Spécial alimentaire. Alliage conforme à l arrêté du 10 juin 1996 interdisant le plomb sur les résaux d eau potable. Solidus 227°C - Liquidus 310°C.
N-TUYAU 6,3X11 JUMELE (1u=10m)
CASTOLIN NEVAX
Oxygène : couleur bleue. Acétylène : couleur rouge. Propane : coupeur orange. OXY-AD : double conduits bleu et rouge.