Extracteur tertiaire et industriel Aldes Extracteur tertiaire et industriel Aldes (85 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Lot de 4 plots anti-vibratiles - diamètre 40 mm et shore 45
ALDES
Lot de 4 plots anti-vibratiles - diamètre 40 mm et shore 45 - Amortisseurs en caoutchouc permettant d'amortir les vibrations d'un ventilateur ou d'une centrale
Lot de 4 plots anti-vibratiles - diamètre 40 mm et shore 60
ALDES
Lot de 4 plots anti-vibratiles - diamètre 40 mm et shore 60 - Amortisseurs en caoutchouc permettant d'amortir les vibrations d'un ventilateur ou d'une centrale
Ventilateur de conduit VC 200 V2 pour locaux tertiaires
ALDES
Ventilateur de conduit VC 200 V2 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur avec rotor extérieur monophasé 230 V - 50 Hz - IP 44
Ventilateur de conduit VC micro-watt D125
ALDES
Ventilateur de conduit VC micro-watt D125 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur EC à basse consommation 230V - 50Hz - IP 44
Tourelle refoulement horizontal TAHA 315 M4
ALDES
Tourelle d'extraction TAHA 315 M4 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur monophasé 4 pôles
Ventilateur de conduit VC 315 V2 pour locaux tertiaires
ALDES
Ventilateur de conduit VC 315 V2 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur avec rotor extérieur monophasé 230V - 50Hz - IP 44
Tourelle refoulement horizontal TAHA 220 M2
ALDES
Tourelle d'extraction TAHA 220 M2 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur monophasé 2 pôles
Ventilateur de conduit VC 125 pour locaux tertiaires
ALDES
Ventilateur de conduit VC 125 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur avec rotor extérieur monophasé 230 V - 50 Hz - IP 44
Ventilateur de conduit VC 160 pour locaux tertiaires
ALDES
Ventilateur de conduit VC 160 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur avec rotor extérieur monophasé 230 V - 50 Hz - IP 44
Lot de 8 plots anti-vibratiles - diamètre 60 mm et shore 60
ALDES
Lot de 8 plots anti-vibratiles - diamètre 60 mm et shore 60 - Amortisseurs en caoutchouc permettant d'amortir les vibrations d'un ventilateur ou d'une centrale
Visière pare-pluie femelle + grille D= 250 mm
ALDES
Visière pare-pluie + grille - Diamètre 250 mm femelle - Protection contre la pluie en refoulement horizontal
Tourelle refoulement horizontal TAHA 450 M micro-watt
ALDES
Tourelle d'extraction TAHA 450 M micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur basse consommation à commutation électronique EC monophasé
Tourelle refoulement horizontal TAHA 280 M micro-watt
ALDES
Tourelle d'extraction TAHA 280 M micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur basse consommation à commutation électronique EC monophasé
Tourelle refoulement vertical TAVA 315 M4
ALDES
Tourelle d'extraction TAVA 315 M4 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur monophasé 4 pôles
Tourelle refoulement horizontal TAHA 220 M micro-watt
ALDES
Tourelle d'extraction TAHA 220 M micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur basse consommation à commutation électronique EC monophasé
Tourelle refoulement vertical TAVA 190 M micro-watt
ALDES
Tourelle d'extraction TAVA 190 M micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur basse consommation à commutation électronique EC monophasé
Tourelle refoulement horizontal TAHA 400 M4
ALDES
Tourelle d'extraction TAHA 400 M4 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur monophasé 4 pôles
Tourelle refoulement vertical TAVA 355 M4
ALDES
Tourelle d'extraction TAVA 355 M4 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur monophasé 4 pôles
Ventilateur HELICA 250 - 2800 t/min - Platine carrée V2
ALDES
Ventilateur HELICA 250 - 2800 t/min - Platine carrée V2 - Ventilation des locaux tertiaires ou habitat ( parc de stationnement) sans besoin de classement au feu - Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F avec variation de vitesse possible
Tourelle refoulement vertical TAVA 355 M micro-watt
ALDES
Tourelle d'extraction TAVA 355 M micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur basse consommation à commutation électronique EC monophasé
Caisson filtre pour caisson EasyVEC Compact 3000
ALDES
Caisson filtre pour caisson EasyVEC Compact 3000 - filtres G4, M5, F7, F9 vendus séparément
Ventilateur de conduit VC 250 V2 pour locaux tertiaires
ALDES
Ventilateur de conduit VC 250 V2 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur avec rotor extérieur monophasé 230 V - 50 Hz - IP 44
Ventilateur de conduit VC micro-watt D100
ALDES
Ventilateur de conduit VC micro-watt D100 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur EC à basse consommation 230V - 50Hz - IP 44
Ventilateur de conduit VC micro-watt D160
ALDES
Ventilateur de conduit VC micro-watt D160 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur EC à basse consommation 230V - 50Hz - IP 44