Sanifirst Sanifirst (423 produits)


HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s 108 mm - manette pleine - sans vidage
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Manette pleine - Sans vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
MASTERMIX mitigeur thermostatique douche - Manette longue ergo - avec rosace
SANIFIRST
Mitigeur thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapets anti-retour. Butée Température à 41°C. Entraxe 150 mm. Avec raccords excentriques.
MODUL'MIX mitigeur électronique secteur h300 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur hospitalier électronique MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Secteur. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
Mitigeur de douche ea 150 mm - manette pleine, butée plastique
SANIFIRST
Mitigeur de douche mural entraxe 150 mm avec manette pleine. Cartouche céramique, sortie M G 1/2', débit conforme NF E.C.A.U Médical entre 9 et 12L/min à 3 bar. Raccordement EP G3/4'. Raccords excentrés M G 1/2'. Butée plastique
MASTERMIX mitigeur thermostatique de lavabo - Bec orient. - Manette courte ergo
SANIFIRST
Mitigeur thermostatique de lavabo hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapets anti-retour. Manette courte ergonomique, sans vidage. Butée Température à 41°C. Bec orientable. Brise-jet étoile.
MASTERMIX coffret thermostatique douche mécanique butée 41°C
SANIFIRST
Coffret thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapet anti-retour. Volant ergonomique. Sortie basse. Butée température 41°C. Raccord M G'1/2.
Mitigeur d'évier à bec orientable h 126 douchette extractible, manette ajourée
SANIFIRST
Mitgeur d'évier à bec orientable, hauteur sous bec 132 mm, saillie 209 mm. Manette ajourée. Cartouche céramique diamètre 40 mm. Flexibles SPEX M10X1, EP G 3/8', longueur 350 mm. Brise-jet étoile M24X1
MODUL'MIX mitigeur hospitalier céramiqueD=40 h300 s250 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur de lavabo MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Céramique D=40. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 250 mm. Commande au coude, sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile. NF M.
MODUL'MIX mitigeur hospitalier évier céramiqueD=40 h160 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur d'évier MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Cartouche céramique D=40. Hauteur sous bec 160 mm. Saillie 230 mm. Commande au coude sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
Kit de douche avec mitigeur thermostatique et Accessoire
SANIFIRST
Kit de douche composé d'un mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm, compatible choc thermique, d'une douchette 2 jets, d'une barre de douche avec porte-savon, et flexible lisse gris d'une longueur de 850 mm.
Réhausse 200 mm pour mitigeur hospitalier Modul'mix électronique
SANIFIRST
Réhausse de 200 mm pour mitigeurs de lavabo hospitaliers de la gamme Modul'Mix électronique secteur, serrage et embase. Finition chromée.
MODUL'MIX mitigeur hospitalier évier céramiqueD=40 h160 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur d'évier MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Cartouche céramique D=40. Hauteur sous bec 160 mm. Saillie 230 mm. Version avec manette pleine sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
Mitigeur d'évier entraxe 150 mm avec manette pleine courte et bec orientable
SANIFIRST
Mitigeur d'évier entraxe 150 mm avec manette pleine courte et bec orientable. Saillie 160 mm. Cartouche céramique, livré avec rosaces et raccords excentriques G'1/2 G'3/4'. Brise-jet étoile M24X1.
Mitigeur d'évier à bec orientable h 126 douchette extractible, commande au coude
SANIFIRST
Mitgeur d'évier à bec orientable, hauteur sous bec 132 mm, saillie 209 mm. Commande au coude. Cartouche céramique diamètre 40 mm. Flexibles SPEX M10X1, EP G 3/8', longueur 350 mm. Brise-jet étoile M24X1
Mitigeur d'évier à bec orientable et manette pleine
SANIFIRST
Mitigeur d'évier à bec orientable à intérieur lisse et manette pleine. Hauteur sous bec 140 mm, saillie 225 mm. Cartouche céramique, flexible SPEX lg 350 mm M12X1, EP G'3/8'. Brise-jet étoile M24X1. Limite le dépôt de bactéries.
MODUL'MIX mitigeur hospitalier céramiqueD=40 h300 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur de lavabo MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Céramique D=40. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude, sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile. NF M.
Mitigeur thermostatique de douche avec commande longue - Entraxe 150 mm
SANIFIRST
Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150mm. Commande longue adaptée PMR. Débit 14,4l/min. Corps froid. Butée de température sécurisée à 38°C. Sortie MG 1/2', raccordement EP G3/4'. Livrés avec rosaces et raccords excentrés M G 1/2'.
Flexible de douche synthétique lisse gris 1500 mm G1/2'
SANIFIRST
Flexible de douche lisse gris. Raccordement G1/2'. Matière synthétique. Longueur 1500 mm. Anti-rayure et facile à nettoyer. Livré avec écrou prisonnier.
HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s108 mm - manette ajourée - avec vidage
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Manette ajourée - Avec vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s108 mm - commande au coude - avec vidag
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Actionnement par commande au coude - Avec vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s108 mm - commande au coude - sans vidag
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Actionnement par commande au coude - Sans vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile