Siemens HVAC Siemens HVAC (2429 produits)


Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Interface KNX IP secure
SIEMENS HVAC
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...
Sonde température extérieure Pt1000
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure CTN10k
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température chemisée LG-Ni1000 2m
SIEMENS HVAC
Pour l'installation dans les ventilo-convecteurs, les unités terminales et les éjectoconvecteurs.
Thermostat Connected Home Zigbee, à piles, avec relais, associer avec GTW100ZB
SIEMENS HVAC
Le thermostat de la pièce RDZ100ZB fait partie de l'écosystème Siemens Connected Home. Il est utilisé pour contrôler la température ambiante dans les systèmes de chauffage. Fonctionnalités et fonctions : Contrôle de la tempér...
Thermostat ambiance VC 2T Chaud Froid
SIEMENS HVAC
Applications de chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le mode chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le fonctionnement manuel du ventilateur à 3 vitesses Les fonctionnements manuel et automatique du ventilateur en
Régulateur d’ambiance 2T TOR chauffage/élec, IP30, 230V, 5 sorties chaud/5 froid
SIEMENS HVAC
Programme de chauffage ou rafraîchissement Commutation automatique chauffage rafraîchissement (avec sonde QAH11.1) Entrée de commutation du mode de fonctionnement pour contrôle à distance Sortie pour radiateur électrique
Thermostat KNX NFC 230V/24V, sorties ToR ou 3 points, blanc, affichage, capteur externe
SIEMENS HVAC
Communication KNX - Pour applications avec sorties de régulation en 2 points (PWM ou ToR) ou 3 points - Pour applications avec ventilateur en 0 10V ou 3 vitesses - Capteurs embarqués et régulation de température et d'hygrométrie
Régulateur universel 1 boucle 2 analog.
SIEMENS HVAC
Applications présélectionnées testées Configuration flexible Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue
Thermostat sécurité 45..60°C IP43
SIEMENS HVAC
Échelle interne, 1 contact de commutation, thermostat en plongeur et en appliqué en un.
Appareil service KNX embrochable, montage rail DIN, régulateur configurable
SIEMENS HVAC
Appareil enfichable sur les contrôleurs Synco 700 Pour l'affichage et la modification des données de l'installation pour le personnel de service et l'utilisateur final Fonctionnement du texte en clair
Sonde pression diff. 0-10V 0 1000 Pa
SIEMENS HVAC
Pour une utilisation avec de l'air ou des gaz non agressifs, pour une précision extrêmement exigeante et des exigences élevées. Avec élément de détection à membrane. Disponible avec une caractéristique de pression linéaire co...
Thermostat réglage 15..95°C IP43
SIEMENS HVAC
Échelle externe, 1 contact de commutation, thermostat d'immersion et thermostat en appliqué en un.
Pressostat différentiel 50-500 Pa
SIEMENS HVAC
Utilisé comme contrôleur de débit ou moniteur de filtre dans les conduits d'air.
Pressostat différentiel 100-1000 Pa
SIEMENS HVAC
Utilisé comme contrôleur de débit ou moniteur de filtre dans les conduits d'air.