Fil et câble haute température Lapp France Fil et câble haute température Lapp France (870 produits)


Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 3G0.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, Blindé, -60°C - 180°C, Certifié Underwriters Laboratories, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G4
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 4G4,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 4G1.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G2,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 4G2.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G6
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 4G6,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 3G1.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G2,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 5G2.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 3G1,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X1.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G2,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 3G2.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 7G1.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Chiffres, -60°C - 180°C, flexible
Monoconducteur - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 GNYE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X4, vert-jaune,U0/U: 300/500 V, Silicone, -50°C - 180°C, Pose fixe
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 5G1.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Monoconducteur - ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1, rouge, 10 kV, Silicone, -50°C - 180°C, Pose fixe
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 3G0.75,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X1,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Monoconducteur - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 BK
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X35, noir,U0/U: 300/500 V, Silicone, -50°C - 180°C, Pose fixe
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 5G1.5,U0/U: 300/500 V, PTFE, Identification des conducteurs: Couleurs, -190°C - 260°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G10
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 4G10,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X1,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, Certifié Underwriters Laboratories, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X1.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -50°C - 180°C, flexible
Monoconducteur - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 GNYE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X16, vert-jaune, en fonction de la longueur,U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, Pose fixe
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,7
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 5G0.75,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -50°C - 180°C, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G2,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 5G2.5,U0/U: 300/500 V, Silicone, Identification des conducteurs: Couleurs, -60°C - 180°C, Certifié Underwriters Laboratories, flexible