Fil souple H05VK et H07VK Lapp France Fil souple H05VK et H07VK Lapp France (1252 produits)


Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.75, rouge, Couronne,U0/U: 300/500 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H07V-K 1X16 BK
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X16, noir, en fonction de la longueur,U0/U: 450/750 V, PVC, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H05V-K 1X0,75 YE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.75, jaune, Couronne,U0/U: 300/500 V, PVC, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,75 BK
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.75, noir, Couronne,U0/U: 300/500 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1.5, noir, Couronne,U0/U: 450/750 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 GNYE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X95, vert jaune, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Homologué HAR, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - H07V-K 1X185 GNYE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X185, vert-jaune, en fonction de la longueur,U0/U: 450/750 V, PVC, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 RD
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1, rouge, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X25 GNYE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X25, vert jaune, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Homologué HAR, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - H07Z1-K Type 2 1x6 GNYE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X6, vert-jaune, Couronne,U0/U: 450/750 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X1 BU
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1, bleu, Couronne,U0/U: 300/500 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,5 BN
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.5, marron, Couronne,U0/U: 300/500 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H07Z-K 90°C 1X16 GY
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X16, gris, Couronne,U0/U: 450/750 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H07Z-K 90°C 1X10 BN
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X10, marron, Couronne,U0/U: 450/750 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H07Z1-K Type 2 1x10 GY
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X10, gris, Couronne,U0/U: 450/750 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BN
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1.5, marron, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Homologué HAR, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 RD
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1.5, rouge, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Homologué HAR, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.75, bleu foncé, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 WHBU
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.75, blanc-bleu, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 PK
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.75, rose, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Listé UL, Pose fixe
Monoconducteur - H07Z1-K Type 2 1x2,5 BU
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X2.5, bleu, Couronne,U0/U: 450/750 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H07Z-K 90°C 1X1,5 RD
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1.5, rouge, Couronne,U0/U: 450/750 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X0.75, vert-jaune, Couronne,U0/U: 300/500 V, Mélange sans halogène, Homologué HAR, Pose fixe
Monoconducteur - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 WH
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X1.5, blanc, Bague,U0/U: 450/750 V, PVC, Homologué HAR, Listé UL, Pose fixe