Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble bas carbone rigide Nexans U-1000 AR2V Twistal aluminium 4x1x50 mm² à la coupe. Monoconducteurs torsadés pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC. Divise par 4 le nombre de tira
Les câbles Nexans Twistal U-1000 AR2V bas carbone torsadés pour les sections de 35 à 300 mm² et de 3 à 4 conducteurs ont spécialement été conçus pour réaliser les liaisons triphasées avec neutre pour l'alimentation de puissance des installations basse tension, industrielles ou tertiaires. La torsade Twistal simplifie les liaisons basse tension, en effet Twistal permet de réduire par 4 le temps de tirage et le repérage des phases est facilité grâce aux liserés de couleurs différentes. Twistal permet également de de réduire la section des câbles utilisés lors d'une mise en parallèle de circuits. Nexans a agit à différents niveaux d'écoconception, en particulier dans le choix de l'aluminium bas carbone, de plastique recyclé, l'optimisation des flux de transport ainsi que l'utilisation d'énergie renouvelable ou décarbonée. Grâce à ces différents leviers, Nexans réussit à réduire de 42% les émissions de gaz à effets de serre générés lors de la fabrication du câble.
U-1000 ar2v twistal
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type câble
Sans halogène selon IEC 60754-1
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
convient comme câble à haute tension
convient comme câble à moyenne tension
certifié pour utilisation nautique/maritime
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Taille AWG
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Diamètre externe approx.
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
Tension nominale U0
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Matériau du conducteur
Couleur de la gaine
Tension nominale U
Poids
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme