Câble rigide AR2V aluminium 5G35 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur aluminium

Câble rigide AR2V aluminium 5G35 mm² au mètre, pour toutes installations de transport d'énergie basse tension. Peut être posé sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixé aux parois.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

matériau du conducteur

aluminium

forme du conducteur

rond

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.