Câble rigide armé RVFV cuivre 2X1,5 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 1.5 mm²

Câble rigide armé RVFV cuivre 2X1,5 mm² au mètre. Câble d’alimentation en énergie, pour milieux tertiaire ou industriel, doté d’une armure en acier, enterrable et anti-rongeur.

 
 

Détails du produit


Le câble U-1000 RVFV ou ARVFV est la version armée du R2V/AR2V et convient pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu’une protection mécanique est nécessaire.
Il s’agit d’un câble rigide disposant d’une âme en cuivre ou aluminium, utilisé dans l’industrie ou dans le milieu tertiaire, doté d’une armure en acier anti-rongeur et antichoc. Grâce à sa gaine en PVC, le câble armé RVFV bénéficie d’une bonne résistance aux UV et intempéries.

Rvfv-arvfv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Nbre de conducteurs

2

matériau du conducteur

cuivre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

forme du conducteur

rond

poids

0.215 kg/km

Section du conducteur

1.5 mm²

Couleur de la gaine

noir

Info produit

Gamme

Rvfv-arvfv

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.