Câble rigide armé RVFV cuivre 5G1,5 mm² au mètre. Câble d’alimentation en énergie, pour milieux tertiaire ou industriel, doté d’une armure en acier, enterrable et anti-rongeur.
Le câble U-1000 RVFV ou ARVFV est la version armée du R2V/AR2V et convient pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu’une protection mécanique est nécessaire.
Il s’agit d’un câble rigide disposant d’une âme en cuivre ou aluminium, utilisé dans l’industrie ou dans le milieu tertiaire, doté d’une armure en acier anti-rongeur et antichoc. Grâce à sa gaine en PVC, le câble armé RVFV bénéficie d’une bonne résistance aux UV et intempéries.
Rvfv-arvfv
pour voir vos prix et les stocks
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
diamètre externe approx.
Nbre de conducteurs
classe du conducteur
matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
poids
Section du conducteur
Multiple de vente
Gamme