CABLE HAUT-PARLEUR ROND NOIR 2X2.5 C100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • Section du conducteur 2.5 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble de sonorisation

Type câble

HP

diamètre externe approx.

7.4 mm

Nbre de conducteurs

2

Section du conducteur

2.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.